Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO12B50DLST
Cod. Produttore
FO12B50DLST

Informazioni di prodotto

12FO OM2 cavo a tubo sciolto per interni/esterni con filati di vetro, rivestimen

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La fibra ottica 12FO OM2 Structure Libre Unitube IN è progettata per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione. Questo cavo in fibra ottica offre una struttura robusta e flessibile, ideale per installazioni interne che richiedono alta qualità del segnale e affidabilità. La tecnologia OM2 assicura una trasmissione efficiente dei dati su distanze medie, rendendo questo prodotto adatto a infrastrutture di rete moderne e ad alte prestazioni. La configurazione unitube facilita la gestione e la protezione delle fibre, ottimizzando la durabilità e la resistenza del cavo in ambienti interni.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

12

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

12

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1050 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1