Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di fibra
Multimode 62,5/125
peso
37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO
numero di fibre
12
colore del rivestimento
Nero
categoria
OM1
materiale del rivestimento
Altro
tipo di filo
Cavo multifibra a struttura centrale
numero di fibre per ogni filo
cavo senza metallo
armatura
diametro esterno circa
6,1 mm
con protezione contro i roditori
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa
91,5 mm
Specifica materiale mantello
Polietilene (PE)
Rinforzo del materiale
Geometria del cavo
Tondo
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione
1200 KILONEWTON
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te