Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT12BDGH3650
Cod. Produttore
12BDGH3650
Cod. EAN
5027590028134

Informazioni di prodotto

12BDGH3650 12KV 50A 1130 FUSE
Descrizione del produttore: Fusibile elettrico da 12 kV e 50 A progettato per garantire protezione affidabile in impianti ad alta tensione. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, offre una categoria di prestazioni conforme alla normativa IEC 60282-1 per aree parziali. Adatto per tensione di alimentazione in corrente alternata, questo fusibile assicura un funzionamento efficace in sistemi elettrici complessi, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono un componente essenziale per la protezione di apparecchiature elettriche ad alta tensione.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

50 A

diametro

51 mm

caratteristica di intervento

Altro

lunghezza

359 mm

tecnica di installazione

Aria

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

Con segnalatore d'urto

standard

British Standard

Categoria performance secondo IEC 60282-1

Area parziale

frequenza nominale

50 ... 50 Hz

Serie

Bussmann Series