Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT12BDGH3625
Cod. Produttore
12BDGH3625
Cod. EAN
5027590070294

Informazioni di prodotto

12BDGH3625 12KV 25AMP FUSE 1130 DCR3409
Descrizione del produttore: Fusibile da 12 kV con corrente nominale di 25 ampere, progettato per garantire un'elevata affidabilità nelle applicazioni elettriche ad alta tensione. Questo componente assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza e alla continuità del sistema elettrico. Ideale per l’uso in impianti industriali e reti di distribuzione, si distingue per la conformità agli standard IEC 60282-1 nella categoria di prestazioni per area parziale. La sua costruzione robusta e la tensione di alimentazione in corrente alternata lo rendono un elemento fondamentale per la gestione sicura dell’energia elettrica.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

25 A

diametro

51 mm

caratteristica di intervento

Altro

lunghezza

359 mm

tecnica di installazione

Aria

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

Con segnalatore d'urto

standard

British Standard

Categoria performance secondo IEC 60282-1

Area parziale

frequenza nominale

50 ... 50 Hz

Serie

Bussmann Series