Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT12BDGH3616
Cod. Produttore
12BDGH3616
Cod. EAN
5027590028097

Informazioni di prodotto

12BDGH3616 12KV 16AMP 2" AIR FUSE
Descrizione del produttore: Fusibile ad aria da 12 kV e 16 Ampere progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione in corrente alternata. Offre protezione affidabile per impianti elettrici con categoria di prestazioni area parziale secondo la norma IEC 60282-1. Ideale per garantire sicurezza e continuità operativa in sistemi di distribuzione elettrica, questo fusibile combina robustezza e precisione nel funzionamento.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

16 A

diametro

51 mm

caratteristica di intervento

Altro

lunghezza

359 mm

tecnica di installazione

Aria

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

Con segnalatore d'urto

standard

British Standard

Categoria performance secondo IEC 60282-1

Area parziale

frequenza nominale

50 ... 50 Hz

Serie

Bussmann Series