Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP2047855
Cod. Produttore
2047855
Cod. EAN
4012196332274

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 129 TB M32 boccola
  • Tipo: Terminale separa
  • Applicazione: Innesto su tubi
  • Normativa: Montaggio senza scollegare
  • Serie: Metal pipes
  • Uso: Riparazioni impianti
  • Filettatura: Metrica
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilato di sospensione a U in acciaio zincato a caldo per immersione, dimensioni 50 x 30 mm e lunghezza 300 mm, con piastra di testa saldata per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali e supporti in acciaio. Il materiale è acciaio con superficie zincata secondo la norma DIN EN ISO 1461, garantendo resistenza alla corrosione. Lo spessore della lamiera è di 2 mm, con una capacità di carico massimo di 5 kN e mantenimento funzionale con mensole fino a 400 mm di lunghezza. Il profilato è dotato di dentatura per un fissaggio sicuro e stabile. Prodotto ideale per installazioni elettriche che richiedono supporti robusti e affidabili. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Boccola terminale apribile, metrica, per l'innesto su tubi per installazioni elettriche. Può essere utilizzata per riparazioni su impianti pre-esistenti, secondo la norma vigente. Non è quindi necessario scollegare i cavi per effettuare il montaggio.

colore

Grigio

Tipologia

Inserire

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

32 mm

Serie

Metal pipes

Produttore

Boccola terminale apribile metrica per tubi elettrici installazioni rapide