Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /
Informazioni di prodotto
tipo di tensione di alimentazione
AC
corrente nominale
125 A
potere di interruzione nominale
120 kA
Classe di funzionamento secondo IEC 60269
GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)
esecuzione indicatore
Indicatore combinato
tensione nominale AC
690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269
HPC00
Serie
Bussmann Series
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te