Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT125LET
Cod. Produttore
125LET
Cod. EAN
5027590031042

Informazioni di prodotto

125LET 125A 240V AC BS88 FUSE
Descrizione del produttore: Il fusibile EAT125LET è progettato per garantire una protezione efficace con una corrente nominale di 125A e una tensione di 240V AC. Questo fusibile BS88 è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali in diverse condizioni. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 lo rende una scelta versatile per molte installazioni elettriche. Affidati a EAT125LET per la tua sicurezza elettrica.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

125 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

660 V

Tensione di dimensionamento CC

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

16 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

41,5 mm

Fori di fissaggio

M6

Serie

Bussmann Series