Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT120FEE
Cod. Produttore
120FEE
Cod. EAN
5027590030977

Informazioni di prodotto

120FEE 120A 690V AC TYPE T FUSE
Fusibile tipo T con capacità di interruzione fino a 120A e tensione nominale di 690V in corrente alternata. Progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici industriali, assicura sicurezza e durata grazie alla sua costruzione conforme agli standard IEC 60269. Adatto per applicazioni con corrente sia AC che DC, questo fusibile è una soluzione versatile per la protezione dei circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura robusta e l'assenza di indicatori visivi lo rendono ideale per installazioni dove è richiesta una protezione efficiente senza elementi aggiuntivi di segnalazione. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Fusibile di tipo T con corrente nominale di 120A e tensione di esercizio fino a 690V in corrente alternata. Progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici, questo fusibile si adatta a diverse applicazioni industriali e civili grazie alla sua costruzione conforme agli standard IEC 60269. La sua struttura assicura un funzionamento sicuro e una risposta precisa alle sovracorrenti, contribuendo alla protezione degli impianti e delle apparecchiature collegate.

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile tipo T 120A 690V AC per impianti elettrici industriali e civili