Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGS1MPC2ML
Cod. Produttore
S1MPC2ML

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM2 50/125 µm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Connettore: SC
  • Quantità: 12 pigtails
  • Codice colore: IEC 60304
  • Serie: GGS1MPC2ML

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lotto di 12 pigtails SC OM2 50/125 µm, Codice Colore IEC 60304

colore

Altro

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

2 m

categoria

OM2

tipo di filo

Conduttore compatto

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

SC

Produttore

12 PIGTAIL COLORATI SC OM2 2MT