Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2048922
Cod. Produttore
2048922
Cod. EAN
4012195944539

Informazioni di prodotto

Il dado di bloccaggio CP2048922 garantisce un fissaggio sicuro e conforme agli standard DIN e IEC, assicurando affidabilità nell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla filettatura metrica standardizzata.
  • Compatibilità con pressacavi secondo norme DIN 46319.
  • Riduzione dei tempi di montaggio e manutenzione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione stabile e duratura che previene allentamenti.
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico.
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie alla tenuta ottimale.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

26 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Serie

116

Produttore

116 M20 LGR PA CONTRODADO