Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGDAC10G1M
Cod. Produttore
DAC10G1M

Informazioni di prodotto

  • Velocità: 10 Gb/s
  • Lunghezza cavo: 1 metro
  • Tipo cavo: Twinax Passive
  • Compatibilità: Switch Gigamedia/D-Link
  • Distanza max: 7 metri
  • Consumo energetico: Ridotto
  • Uso: Connessioni server/rack
  • Serie: GGDAC10G1M
Descrizione del produttore: I cavi Gigamedia 10Gb SFP Passive Twinax Direct Attach sono progettati per supportare connessioni dirette da 10 Gb o uplink da 10 Gb su switch Gigabit, molto più velocemente dei tradizionali collegamenti SFP limitati a 1 Gb. I cavi Gigamedia DAC sono perfettamente adatti per connessioni a breve distanza fino a 7 metri. Sono ideali per stabilire collegamenti veloci e molto convenienti tra switch e server nello stesso rack o in rack vicini. I cavi Gigamedia 10Gb SFP Twinax Passive Direct Attach sono certificati per essere completamente compatibili con gli switch Gigamedia e D-Link, riducendo la latenza del collegamento e il consumo energetico più rispetto ad altri tipi di collegamenti come i cavi CAT6/CAT6A 10GBASE-T. Sono quindi soluzioni ideali per la gestione dei flussi a banda larga nei Datacenter.

tipo di cavo

Rame

tipo di connettore

LC

10 Gigabit Ethernet

Passivo

Tipo di ricetrasmettitore

SFP +

Produttore

10GBE DAC SFP+CABLE - 1MT