› Civile residenziale › Antenne › Accessori Impianti TV e SAT

107 S VTEC PG11 TAPPO ANTIPOLVERE A

Cod. Rexel CP2028913
Cod. Produttore 2028913
Cod. EAN 4012195843672

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA PROTEZIONE
  • Materiale: Polietilene cellulare
  • Funzione: Chiusura ermetica antipolvere
  • Compatibilità: Pressacavi V-TEC e V-TEC MS
  • Installazione: Preinstallata tra dado e guarnizione
  • Uso: Inserimento cavo senza rimozione
  • Protezione meccanica: Non fornita
  • Serie: V-TEC VM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di protezione, in polietilene cellulare, per la chiusura ermetica antipolvere dei pressacavi V-TEC e V-TEC MS prima dell'installazione del cavo. Utilizzo: le piastrine vengono preinstallate tra il dado esagonale cieco e la guarnizione. Per l'inserimento del cavo non è necessaria la rimozione ma è sufficiente far penetrare il cavo all'interno. Nota: le piastre non offrono alcuna protezione meccanica.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

Serie

V TEC VM

107 S VTEC PG11 TAPPO ANTIPOLVERE A