Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2030640
Cod. Produttore
2030640
Cod. EAN
4012195402558

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni efficienti per il montaggio di pressacavi, ottimizzando tempi e qualità dell'installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla filettatura interna ed esterna metrica
  • Compatibilità con pressacavi in plastica per un montaggio rapido
  • Grado di protezione IP54 senza guarnizione aggiuntiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Possibilità di raggiungere protezione fino a IP68 con guarnizioni supplementari
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico derivante da una protezione ottimale contro polvere e acqua

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riduzione con filettatura interna ed esterna metrica per il montaggio di pressacavi in plastica in alloggiamenti. Grado di protezione IP54 senza guarnizione di collegamento supplementare. Possibile grado di protezione fino a IP68 con guarnizione di collegamento supplementare, ad esempio O-ring o guarnizione circolare piatta.

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

25

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

32

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Serie

V TEC VM

Produttore

107 R M32-25 PA RIDUZIONE M32-M25 P