Prodotti /

Cod. Rexel
CP2025078
Cod. Produttore
2025078
Cod. EAN
4012195162971

Informazioni di prodotto

Bullone con dado PG7, PS, grigio chiaro, 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bullone con dado PG7, PS, grigio chiaro, 7035

colore

Grigio luce

senza alogeni

diametro interno

7 mm

antiurto

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,27 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7