› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

1015 28 G GAFFETTA TUBI 1 LING. 28M

Cod. Rexel CP1009362
Cod. Produttore 1009362
Cod. EAN 4012195008712

Informazioni principali

  • Descrizione: Collare di fissaggio
  • Tipo: Asola singola
  • Applicazione: Cavi e tubi
  • Serie: Fastening clip
  • Codice prodotto: 1015 28 G
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

28 mm

Serie

Fastening clip

1015 28 G GAFFETTA TUBI 1 LING. 28M