Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATJM60100-1CR
Cod. Produttore
JM60100-1CR
Cod. EAN
0051712391245

Informazioni di prodotto

100 amp class J fuse holder 600V 1 pole

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 100 amp class J fuse holder 600V 1 pole

numero di poli

1

corrente di dimensionamento

100 A

Serie

Bussmann Series

Produttore

100AMP CLASS J FUSE HOLDER 600V-1 P