Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSVN332
Cod. Produttore
SVN332
Cod. EAN
3250615721839

Informazioni di prodotto

1 PULSANT.NON LUMINOSO A RITENUTA 2NA 1M

Documentazione tecnica

1 Pulsante Non Luminoso A Ritenuta 16 A 250 V Ac 2 Na 1 M. Din

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

colore della calotta

non pertinente

colore del pulsante

grigio

tensione di commutazione

230 V

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di contatti di chiusura

2

corrente di commutazione

16 A

profondità di incasso

66 mm

numero di contatti di chiusura

2

Serie

SVN

Produttore

Pulsante non luminoso a ritenuta 16A 250V AC 2NA 1 modulo per quadro elettrico