Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCH141DU
Cod. Produttore
CH141DU
Cod. EAN
5027590496667

Informazioni di prodotto

CH141DU PORTA-FUS, 50 A, 14X51 , 1P, IEC
Descrizione del produttore: CH141DU PORTA-FUS, 50 A, 14X51 , 1PCH141DU EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

1308,1 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1,5

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Serie

Bussmann Series