Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL080SP6
Cod. Produttore
080SP6
Cod. EAN
7320500520307

Informazioni di prodotto

080SP6&Pulsantiera met. 6 fori
Scopri l'innovativa EL080SP6, una pulsantiera metallica progettata con 6 fori per un'installazione versatile e funzionale. Realizzata in robusto materiale metallico, questa pulsantiera offre durabilità e resistenza, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Il suo design elegante e pratico si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo sia estetica che performance. Scegli la qualità e l'affidabilità di EL080SP6 per le tue esigenze elettriche.

numero di punti di comando

6

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

materiale della scatola

alluminio

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

larghezza

87 mm

altezza

195 mm

profondità

100 mm

Produttore

ABB

080SP6UPULSANTIERA MET. 6 FORI