Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
numero di punti di comando
4
forma della scatola
scatola per montaggio sporgente
materiale della scatola
alluminio
diametro delle aperture
22 mm
colore parte superiore scatola
grigio
grado di protezione (IP)
IP66
larghezza
87 mm
altezza
145 mm
profondità
75 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te