›

0142BDLF20 PUNTA ICONTRACE PLCC

Cod. Rexel EA072352000
Cod. Produttore 072352000
Cod. EAN 8029564618232

Informazioni principali

  • Serie: 0142BDLF20
  • Tipo punta: PLCC
  • Angolo punta: 45 gradi
  • Materiale: Alta qualità
  • Impugnatura: Ergonomica isolante
  • Uso: Saldatura professionale
  • Applicazioni: Assemblaggio elettronico
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Punta Icontrace PLCC progettata per applicazioni di saldatura e montaggio di componenti elettronici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di connessione elettrica. Ideale per il settore dell’elettronica, assicura un contatto stabile e duraturo, facilitando il lavoro su circuiti stampati e dispositivi PLCC. La sua struttura è studiata per offrire resistenza e durata nel tempo, mantenendo prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: Punta per saldatura progettata specificamente per l'uso con componenti PLCC. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire precisione e durata nel tempo, questa punta presenta un angolo di 45 gradi che facilita l'accesso e la lavorazione su circuiti stampati. L'impugnatura ergonomica in materiale isolante assicura una presa sicura e confortevole durante l'utilizzo. Ideale per applicazioni di saldatura elettrica professionale, offre affidabilità e prestazioni ottimali nei lavori di assemblaggio e riparazione elettronica.
0142BDLF20 PUNTA ICONTRACE PLCC