Descrizione del prodotto
SWITCH IND DIN RAIL UNMGD POE 5P 10/100 60W 5-porte 10/100 incluse 4 –porte PoE - PoE Budget : 60 Watts Unmanageable switch Supporta Auto-MDI/MDI-X - Full/half-duplex transfer modes per ogni porta Power Terminal Block - Protezioni Vibrationi/shock Consumo 4.6W e 58W con PoE Alimentatore non incluso, codice: GGM IAL6048 Temperatura di funzionamento 0ºC to +70ºC - Dimensioni : 30 x 140 x 95 mm (L x P x A)