Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216171100
Cod. Produttore
2216171100
Cod. EAN
8016535172602

Informazioni di prodotto

Il dispositivo FS2216171100 offre soluzioni avanzate per illuminazione efficiente e versatile.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con diverse applicazioni
  • Adatto ad ambienti umidi grazie al grado di protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza di 10W
  • Temperatura di colore regolabile per comfort visivo
  • Durata eccezionale e riduzione dei costi di consumo elettrico

Documentazione tecnica

Il prodotto FS2216171100 è un innovativo dispositivo di illuminazione caratterizzato da una potenza di 10W e una temperatura di colore regolabile. La sua forma elegante e il design raffinato lo rendono una scelta ideale per vari ambienti, sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una durata eccezionale e un'efficienza energetica notevole, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. La sua compatibilità con diverse applicazioni lo rende versatile, permettendo un'installazione semplice e rapida. Grazie al suo grado di protezione, è adatto anche per ambienti umidi, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con il suo aspetto moderno e le funzionalità avanzate, questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità superiore. Descrizione del produttore: Il prodotto FS2216171100 è un innovativo dispositivo di illuminazione caratterizzato da una potenza di 10W e una temperatura di colore regolabile. La sua forma elegante e il design raffinato lo rendono una scelta ideale per vari ambienti, sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una durata eccezionale e un'efficienza energetica notevole, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. La sua compatibilità con diverse applicazioni lo rende versatile, permettendo un'installazione semplice e rapida. Grazie al suo grado di protezione, è adatto anche per ambienti umidi, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con il suo aspetto moderno e le funzionalità avanzate, questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità superiore.

Produttore

SPARK 2 Q85 1617 10W CLD CCT BIA