Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217827209
Cod. Produttore
2217827209
Cod. EAN
8016535157067

Informazioni di prodotto

Le plafoniere stagne a LED RODA 1782 offrono soluzioni efficienti per ambienti industriali e terziari.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Grado di protezione IP elevato per ambienti polverosi e umidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza luminosa superiore
  • Notevole risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Affidabilità e durata anche in condizioni difficili
RODA 1782 LED 25W CLD CELL-E GRIGIOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: RODA 1782 LED 25W CLD CELL-E GRIGIOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Produttore

RODA 1782 LED 25W CLD-E GRIGIO