Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYBBF1U40P
Cod. Produttore
NSYBBF1U40P
Cod. EAN
3606480172397

Informazioni di prodotto

Ripiano 19" forato fisso profondità 600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ripiano fissato mediante attacco senza utensili tra i montanti anteriore e posteriore da 19. Ripiano in acciaio, vernice grigia RAL 7035, carico accettabile 100kg. Adatto per rack con profondità da 600 mm, 800 mm o 1.000 mm, distanza interasse 258 mm, regolabile a passi di 25 mm. Questo ripiano è forato.

esecuzione

fondo scomparto

profondità

400 mm

larghezza

430 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

43 mm

materiale

metallo

Serie

Actassi_for_Europe

Produttore

Ripiano 19" forato fisso profondità 600