Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2230223539
Cod. Produttore
2230223539
Cod. EAN
8016535122294

Informazioni di prodotto

LISET 2.0 garantisce prestazioni elevate e tecnologia LED all’avanguardia.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con norme ambientali vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico
  • Design raffinato e moderno
  • Illuminazione efficiente e duratura

Documentazione tecnica

LISET 2.0 3022 55W L2295 CLD NER PLIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: LISET 2.0 3022 55W L2295 CLD NER PLIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

LISET 2.0 3022 55W L2295 CLD NER PL