Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206591600
Cod. Produttore
2206591600
Cod. EAN
8016535110833

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'installazione efficiente e una resa luminosa ottimale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design da incasso
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con standard IP44 per ambienti interni ed esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 46W
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente
JET 250 659 46W 4K CLD BIA IP44 MATPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: JET 250 659 46W 4K CLD BIA IP44 MATPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

JET 250 659 46W 4K CLD BIA IP44 MAT