Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206591400
Cod. Produttore
2206591400
Cod. EAN
8016535110826

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'illuminazione moderna ed efficiente, questo downlight LED semplifica l'installazione e ottimizza i consumi.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida grazie al design compatto
  • Compatibilità con standard IP44 per ambienti umidi
  • Facile integrazione in sistemi esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con 46W di potenza efficiente
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 4000K
  • Design elegante e discreto, ideale per ogni ambiente
JET 230 659 46W 4K CLD BIA IP44 MATPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: JET 230 659 46W 4K CLD BIA IP44 MATPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

JET 230 659 46W 4K CLD BIA IP44 MAT