Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206591039
Cod. Produttore
2206591039
Cod. EAN
8016535122874

Informazioni di prodotto

Perfetto per installazioni rapide e risultati professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da montare grazie al design compatto
  • Riduce i tempi di installazione
  • Compatibile con standard IP44 per ambienti umidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 23W
  • Illuminazione uniforme e moderna a 3000K
  • Design raffinato e duraturo
JET 140 659 23W 3K CLD BIA IP44 MATPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: JET 140 659 23W 3K CLD BIA IP44 MATPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

JET 140 659 23W 3K CLD BIA IP44 MAT