Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216821000
Cod. Produttore
2216821000
Cod. EAN
8016535163082

Informazioni di prodotto

ISPOT 3 COM 1682 8W CLD CCT BIA offre un’illuminazione efficiente e versatile con tecnologia LED avanzata.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e minimalista
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza di soli 8W
  • Regolazione della temperatura colore per creare l’atmosfera desiderata
  • Illuminazione brillante e duratura

Documentazione tecnica

Il prodotto ISPOT 3 COM 1682 8W CLD CCT BIA è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e funzionali. Con una potenza di 8W, questo dispositivo offre un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per spazi residenziali e commerciali. La tecnologia a LED garantisce un'illuminazione brillante e duratura, contribuendo a ridurre i costi energetici. La funzione di temperatura di colore variabile consente di adattare l'atmosfera dell'ambiente, passando da una luce calda a una luce più fredda, a seconda delle necessità. Il design elegante e minimalista in colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo un elemento decorativo oltre che funzionale. Questo apparecchio è perfetto per chi cerca un'illuminazione di qualità che unisce estetica e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il prodotto ISPOT 3 COM 1682 8W CLD CCT BIA è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e funzionali. Con una potenza di 8W, questo dispositivo offre un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per spazi residenziali e commerciali. La tecnologia a LED garantisce un'illuminazione brillante e duratura, contribuendo a ridurre i costi energetici. La funzione di temperatura di colore variabile consente di adattare l'atmosfera dell'ambiente, passando da una luce calda a una luce più fredda, a seconda delle necessità. Il design elegante e minimalista in colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo un elemento decorativo oltre che funzionale. Questo apparecchio è perfetto per chi cerca un'illuminazione di qualità che unisce estetica e prestazioni elevate.

Produttore

ISPOT 3 COM 1682 8W CLD CCT BIA