Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13181
Cod. Produttore
13181

Informazioni di prodotto

05VVC4V5-K grey 4 G 6 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VVC4V5-K con conduttori in rame di sezione 6 mm², composto da 4 fili. Progettato per installazioni fisse in ambienti interni, garantisce elevata resistenza meccanica e ottima flessibilità. Adatto per il trasporto di corrente in impianti elettrici civili e industriali, offre sicurezza e affidabilità grazie all'isolamento di alta qualità. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo robusto e durevole, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

16.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C