Prodotti / Canalizzazioni / Vari Condotti - Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07312
Cod. Produttore
07312
Cod. EAN
8000126073126

Informazioni di prodotto

CURVA PIANA 45? H75 Z 100

Documentazione tecnica

CURVA PIANA 45° ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 100 MM

Produttore

ABB

Curva Piana 45° H75 Z 100