Rexel / Prodotti / Energie rinnovabili /

EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici
Brand ABB

Filtri

Disponibilità (11)
prodotto Sustainable (11)
Serie (10)
grado di protezione (IP) (8)
larghezza (8)
altezza (8)
profondità (8)
resistenza agli urti (7)
tipo di montaggio (6)
con interfaccia di comunicazione (6)
con contatore d'energia (6)
funzione di controllo accesso (6)
con gestione di carica (6)

11 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Energie rinnovabili EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici
Brand ABB
Cod. Rexel: LC6AGC082157
Cod. Produttore: 6AGC082157
Cod. EAN: 8719874450959
Cod. Rexel: LC6AGC085684
Cod. Produttore: 6AGC085684
Cod. EAN: 8719874451949
Cod. Rexel: LC6AGC101252
Cod. Produttore: 6AGC101252
Cod. EAN: 8719874452076
Cod. Rexel: EL6AGC077814
Cod. Produttore: 6AGC077814
Cod. EAN: 8719874450676
Cod. Rexel: LC6AGC082155
Cod. Produttore: 6AGC082155
Cod. EAN: 8719874450935
Cod. Rexel: LC6AGC082589
Cod. Produttore: 6AGC082589
Cod. EAN: 8719874451291
Cod. Rexel: LC6AGC082175
Cod. Produttore: 6AGC082175
Cod. EAN: 8719874451185
Cod. Rexel: LC6AGC085345
Cod. Produttore: 6AGC085345
Cod. EAN: 8719874451635
Cod. Rexel: EL6AGC077817
Cod. Produttore: 6AGC077817
Cod. EAN: 8719874450737
Cod. Rexel: LC6AGC101191
Cod. Produttore: 6AGC101191
Cod. EAN: 8719874452069
Cod. Rexel: LC6AGC082156
Cod. Produttore: 6AGC082156
Cod. EAN: 8719874450942

Le colonnine di ricarica per veicoli elettrici sono dei dispositivi per ricaricare le auto elettriche nei diversi luoghi pubblici e privati. 


Come funzionano le colonnine di ricarica

Le colonnine di ricarica sono un dispositivo di distribuzione dell’energia elettrica, impiegate al fine di ricaricare auto elettriche o veicoli ibridi plug-in e quindi dotati di batterie che possono essere ricaricate esternamente da una fonte di energia. Le colonnine elettriche possono essere private o pubbliche, fisse o portatili, di diversa potenza e a corrente continua o alternata.
Le colonnine private solitamente hanno potenze ridotte e sono allacciate alla rete elettrica locale. Le colonnine pubbliche invece raggiungono potenze più elevate e possono ricaricare più veicoli contemporaneamente. La normativa che regola il loro funzionamento è IEC 61851-1 e prevede quattro modalità di ricarica.
La ricarica lenta prevede un collegamento diretto alla rete elettrica e a una presa di corrente a 16 A in corrente alternata. La potenza va fino a 7 kW e tensione di 230 V. La ricarica media si serve di una unità di controllo fra la rete e il veicolo. In questo caso servono prese domestiche fa 16 A o industriali da 32 A. In questa ricarica è presente il sistema PWM sul cavo di alimentazione con una potenza massima fino a 22 kW. La ricarica rapida si serve di colonnine o wallbox e lavora in corrente alternata. La potenza va fino a 22 kW. La ricarica ultrarapida lavora in corrente continua. La potenza massima arriva in questo caso fin a 350 kW. Nelle prime tre tipologie di ricarica è necessario collegare il caricabatterie messo a disposizione nel veicolo, alla colonnina di ricarica compatibile. Nel caso invece della colonnina con corrente continua è necessario collegare l’apposito cavo della colonnina al connettore dell’auto, che a sua volta può essere di quattro tipi.


Costi e vantaggi

I costi delle colonnine elettriche variano dalla tipologia del modello e sicuramente dalla potenza del dispositivo. I prezzi dipendono poi dalla velocità della ricarica, dalla batteria del veicolo elettrico e dal costo dell’energia.
I vantaggi dell’utilizzo delle colonnine elettriche sono innumerevoli. Innanzitutto, uno dei benefici è a livello ambientale. L’utilizzo delle colonnine elettriche, infatti, consente di limitare le emissioni di Pm10 e migliorare quindi la qualità dell’aria. L’installazione di questi elementi inoltre ha dei costi contenuti e consente di ridurre i consumi. I costi di ricarica e anche di consumo sono infatti inferiori rispetto a quelli del petrolio.


Colonnine ricarica auto elettrica in vendita online su rexel.it

Su Rexel.it trovi tutto quello di cui hai bisogno: wallbox, juicestand e juicebox, juicemeeter e juicecable di diversa potenza. Tecnologie di ultima generazione e dei migliori marchi: ABB, Gewiss, ENEL X e altri. Il tutto in diverse dimensioni e capacità, per impianti fotovoltaici di ogni portata, capaci di soddisfare le specifiche necessità del tuo cliente. Rexel.it ti offre anche la consulenza di tecnici specializzati, per personalizzare la tua soluzione e scegliere insieme a te i prodotti più adatti. Entra nel mondo digitale di Rexel!