› Energie rinnovabili › EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici

TERRA DC WALLBOX 24KWP CE CCS2 CHAD 3,5 Mt

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL6AGC077814
Cod. Produttore 6AGC077814
Cod. EAN 8719874450676

Informazioni principali

TWB CE 24 CJ 3T-7M-0-0 Terra DC Wallbox 24 kWp, 3 phase, CCS + CHAdeMO, 3.5 m cables, EMC Class B, CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terra DC Wallbox 24 kWp, 3 phase, CCS + CHAdeMO, 3.5 m cables, EMC Class B, 7" display, RFID reader, CE

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

acciaio

funzione di controllo accesso

profondità

0.3 mm

numero di connettori di carica tipo 2 CCS

1

numero dei punti di carica

1

con interfaccia di comunicazione

grado di protezione (IP)

IP54

potenza massima per punto di carica

24 kW

altezza

0.8 mm

numero di connettori di carica CHAdeMO

1

esecuzione collegamento lato impianto

trifase

resistenza agli urti

IK10

con contatore d'energia

larghezza

0.6 mm

con gestione di carica

tipo di montaggio

montaggio a parete

potenza allacciata nominale

22 kW

con disguintore

prodotto Sustainable

Si

Serie

TWB

TERRA DC WALLBOX 24KWP CE CCS2 CHAD 3,5 Mt