Prodotti / Energie rinnovabili / EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC6AGC082156
Cod. Produttore
6AGC082156
Cod. EAN
8719874450942

Informazioni di prodotto

TERRA AC WB 11KW 1 CAVO E SPINA T2 RFID
Descrizione del produttore: TAC-W11-G5-R-0 AC wallbox type 2, cable 5m, three phase/16A, with RFID

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

195 mm

altezza

320 mm

profondità

125 mm

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

11 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP54

con interfaccia di comunicazione

funzione di controllo accesso

potenza massima per punto di carica

11 KILOWATT

numero di connettori di carica tipo 2

1

con gestione di carica

con contatore d'energia

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Produttore

ABB

TERRA AC WB 11KW 1 CAVO E SPINA T2