› Energie rinnovabili › EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici

TERRA DC WALLBOX 24KWP CE CCS2 CHAD 7 Mt

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL6AGC077817
Cod. Produttore 6AGC077817
Cod. EAN 8719874450737

Informazioni principali

TWB CE 24 CJ 7T-7M-0-0 Terra DC Wallbox 24 kWp, 3 phase, CCS + CHAdeMO, 7 m cables, EMC Class B, CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terra DC Wallbox 24 kWp, 3 phase, CCS + CHAdeMO, 7 m cables, EMC Class B, 7" display, RFID reader, CE

Caratteristiche tecniche

esecuzione collegamento lato impianto

trifase

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

24 kW

potenza allacciata nominale

22 kW

larghezza

0.000585 mm

altezza

0.00077 mm

profondità

0.00033 mm

tipo di montaggio

montaggio a parete

numero di connettori di carica tipo 2 CCS

1

numero di connettori di carica CHAdeMO

1

con disguintore

con interfaccia di comunicazione

con contatore d'energia

funzione di controllo accesso

con gestione di carica

materiale della scatola

acciaio

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK10

prodotto Sustainable

Si

Serie

TWB

TERRA DC WALLBOX 24KWP CE CCS2 CHAD 7 Mt