Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Relè Termici
Brand OMRON ITALIA

Filtri

Disponibilità (3)
tipo di collegamento circuito elettrico principale (3)
tipo di montaggio (3)
classe di intervento (3)
intervallo di corrente regolabile (3)
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto (3)
Max. tensione d'esercizio nominale Ue (3)
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi (3)
Ingresso funzione reset (2)
Funzione reset automatica (2)
Tasto funzione reset (2)

3 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Comando e Protezione Motore Relè Termici
Brand OMRON ITALIA
Cod. Rexel: ONJ7TKNB14-1187
Cod. Produttore: J7TKNB14-1187080
Cod. EAN: 4536854854613
Cod. Rexel: ONJ7TKNA2E7V2-1
Cod. Produttore: J7TKNA2E7V2-1978
Cod. EAN: 4547648205610
Cod. Rexel: ONJ7TKNA9V2-197
Cod. Produttore: J7TKNA9V2-197814
Cod. EAN: 4547648205641

Nel comando e protezione motore, il relè termico è il presidio tipico per gestire in modo affidabile i sovraccarichi e ridurre fermi impianto non pianificati.In questa categoria Rexel trovi soluzioni per quadri industriali, con taglie e funzioni adatte a manutenzione, revamping e nuove installazioni.

Funzionamento del relè termico

Principio di funzionamento

Il relè termico interviene quando il motore assorbe una corrente superiore a quella prevista per un tempo compatibile con il surriscaldamento dell’avvolgimento. In pratica “segue” l’effetto termico del sovraccarico: non è pensato per interrompere i cortocircuiti (compito tipico di interruttori o fusibili), ma per proteggere da condizioni anomale prolungate come carichi eccessivi, rotore bloccato, trascinamenti meccanici o ventilazione insufficiente.

Nei gruppi di avviamento con contattore, il relè termico comanda l’apertura del circuito di comando (disalimentando la bobina del contattore) così da arrestare il motore e prevenire danni termici.

Componenti principali

A seconda della tecnologia, gli elementi chiave di un relè termico includono:

  • elementi di misura (bimetallo o sensori elettronici) che “leggono” la corrente del motore
  • meccanismo di sgancio che commuta i contatti ausiliari in caso di intervento
  • contatti ausiliari (tipicamente uno NC per l’arresto e, quando presente, un NO per segnalazione)
  • regolazione della taratura (manopola/selector per adattare la protezione alla corrente nominale)
  • comando di reset (manuale/automatico, a seconda del modello e della filosofia di sicurezza adottata)
  • interfaccia meccanica per accoppiamento a contattore o montaggio su guida DIN, in funzione della serie

Meccanismo di protezione

Il meccanismo di protezione si basa su una curva di intervento “tempo-corrente”: più il sovraccarico è elevato, più rapida è la risposta. Questo consente di tollerare picchi transitori tipici dell’avviamento e di intervenire invece su sovraccarichi persistenti che porterebbero al degrado dell’isolamento del motore.

Nelle applicazioni reali, la protezione termica è particolarmente utile per:

  • sovraccarico meccanico continuo (trasporto, miscelazione, triturazione)
  • avviamenti gravosi ripetuti che innalzano la temperatura nel tempo
  • rottura o slittamento trasmissioni che altera l’assorbimento
  • condizioni ambientali critiche (quadri in zone calde, ventilazione ridotta)

Tipologie di relè termici

Relè termici a bimetallo

I relè termici “classici” a bimetallo sono una scelta diffusa nei quadri di bordo macchina e nelle linee di produzione per la loro semplicità e robustezza. Il principio è elettro-termico: l’elemento bimetallico si deforma con il calore generato dalla corrente e, superata una soglia, aziona lo sgancio.

Indicati quando servono:

  • protezione affidabile e standard su motori in avviamento diretto o stella-triangolo
  • gestione semplice in manutenzione (taratura e reset immediati)
  • integrazione meccanica rapida con contattori della stessa famiglia

Relè elettronici

I relè termici elettronici usano circuiti di misura e logiche che permettono una protezione più “fina” e funzioni di diagnostica/integrazione superiori. Sono spesso preferiti in impianti dove la continuità di servizio e la tracciabilità degli eventi sono prioritarie.

Vantaggi tipici in ambito industriale:

  • maggiore stabilità e ripetibilità della protezione nel tempo
  • possibilità di segnalazioni più complete (stato, preallarme, causa intervento)
  • opzioni di interfacciamento più adatte a sistemi di automazione (in base al modello/serie)

Applicazioni specifiche

La scelta tra bimetallo ed elettronico si lega spesso al tipo di impianto:

  • bordo macchina standard (nastri, piccoli compressori, ventilatori): spesso bimetallo per semplicità
  • impianti con manutenzione predittiva o diagnostica richiesta: elettronico per gestione eventi e segnalazioni
  • carichi variabili o cicli gravosi (pompaggi con frequenti variazioni, avviamenti ripetuti): elettronico per gestione più controllata, dove previsto

Criteri di scelta del relè termico

Valutazione del carico

Per selezionare correttamente un relè termico, il punto di partenza è il profilo di carico reale:

  • motore con carico costante o variabile
  • presenza di spunti frequenti o avviamenti lunghi
  • possibilità di sovraccarico temporaneo “di processo” (ammesso) vs sovraccarico anomalo (da interrompere)
  • condizioni ambientali nel quadro (temperatura, ventilazione), che possono influenzare il comportamento complessivo della protezione

In ambito B2B, è utile allineare la taratura non solo ai dati di targa, ma anche alle condizioni operative (cicli, regime, servizio) concordandole con manutenzione e produzione.

Compatibilità con il motore

Verifica sempre l’integrazione con l’architettura di avviamento e comando:

  • accoppiamento con contattore (stessa serie/famiglia per montaggio diretto e ingombri)
  • compatibilità con lo schema (DOL, stella-triangolo, inversione marcia)
  • gestione dei contatti ausiliari necessari al circuito di sicurezza/comando (arresto, consenso, allarme)
  • esigenze specifiche di protezione (ad esempio prevenire riavvi automatici indesiderati tramite reset manuale)

Funzioni aggiuntive

A seconda dell’impianto, possono essere determinanti:

  • reset manuale vs automatico (scelta spesso guidata da procedure di sicurezza e analisi del rischio)
  • segnalazione remota dello scatto al PLC o al sistema di supervisione
  • selettori di classe/curva o opzioni di taratura più flessibili (quando disponibili nella serie scelta)
  • accessori: contatti addizionali, moduli di segnalazione, morsetti e ponticelli dedicati

Installazione e configurazione

Montaggio su guida DIN

In quadro, il relè termico può essere:

  • accoppiato direttamente al contattore (soluzione tipica per gruppi motore compatti e cablaggio ordinato)
  • montato su guida DIN con cablaggio dedicato (utile in retrofit o quando gli spazi/serie non consentono l’accoppiamento meccanico)

Buone pratiche operative:

  • prevedere spazio per dissipazione e accesso a manopola di taratura e pulsante di test/reset
  • mantenere una chiara identificazione del motore associato (tag, morsetti, schema)

Collegamento elettrico

Il relè termico in genere si inserisce nel percorso di potenza verso il motore (a valle del contattore) e nel circuito di comando tramite contatti ausiliari. In fase di cablaggio:

  • rispetta lo schema del costruttore e la numerazione morsetti
  • verifica serraggi e sezione conduttori coerenti con la morsettiera e il quadro
  • porta il contatto di scatto nel circuito di comando in modo che l’intervento inibisca la bobina del contattore
  • se richiesto, usa un contatto dedicato per segnalazione a PLC/spia/allarme

Regolazione dei parametri

La configurazione ruota attorno alla taratura e alla logica di ripristino:

  • imposta la taratura in base al motore (corrente nominale e condizioni d’impiego)
  • scegli la modalità di reset coerente con le procedure di sicurezza (evitare riavvii non controllati)
  • esegui un controllo funzionale (test) prima della messa in servizio e dopo modifiche al ciclo macchina

Manutenzione e test

Verifica periodica

In manutenzione preventiva, un relè termico va controllato insieme al gruppo motore:

  • integrità dei morsetti e assenza di surriscaldamenti/annerimenti
  • corretta funzionalità del circuito di comando (catena di arresto)
  • verifica che la taratura sia ancora coerente con il motore installato (attenzione in caso di sostituzione motore o cambi processo)

Test di funzionamento

Dove previsto dal modello, utilizza le funzioni di test per verificare:

  • commutazione dei contatti ausiliari in scatto
  • corretta reazione del contattore (apertura e mantenimento dell’arresto)
  • corretto ripristino con reset manuale/automatico secondo configurazione

In impianti con PLC, valida anche la diagnostica: segnale di allarme, bit di stato, eventuale storico eventi (se disponibile nella soluzione adottata).

Risoluzione dei problemi comuni

Sintomi tipici e controlli rapidi:

  • scatti frequenti senza causa apparente: verificare carico meccanico, ventilazione motore, squilibri di linea, serraggi e ossidazioni sui morsetti
  • mancato scatto in sovraccarico percepito: controllare taratura, corretto inserimento nel circuito, eventuali bypass non intenzionali
  • reset impossibile o instabile: verificare temperatura interna, tempi di raffreddamento, integrità del meccanismo e del contattore associato

Applicazioni industriali

Protezione di motori trifase

È l’impiego più comune: pompe, ventilatori, compressori, nastri, miscelatori. In linea di produzione, un relè termico correttamente tarato aiuta a:

  • contenere i danni da sovraccarico prolungato
  • evitare interventi “a catena” su più utenze
  • standardizzare la manutenzione con gruppi motore replicabili

Utilizzo in sistemi HVAC

Su UTA, estrattori, ventilatori e gruppi di circolazione, la protezione termica supporta la continuità di servizio soprattutto quando:

  • filtri sporchi o serrande bloccate aumentano l’assorbimento
  • la macchina lavora in condizioni ambientali variabili
  • serve una segnalazione rapida dello scatto per intervento manutentivo e ripristino controllato

Applicazioni in impianti di pompaggio

Nel pompaggio industriale (acque tecniche, processi, antincendio dove consentito dallo schema), il relè termico è utile per gestire:

  • trascinamenti anomali, valvole bloccate, aumento viscosità del fluido
  • cicli frequenti con stress termico cumulato
  • necessità di diagnosi rapida per ridurre tempi di fermo e proteggere la macchina

Marche principali e loro offerte

SCHNEIDER

In gamma Schneider sono tipiche soluzioni pensate per integrazione con contattori della stessa famiglia, con accessori e possibilità di configurazione adatte ai quadri industriali. È una scelta ricorrente quando si punta a standardizzazione del parco quadri e disponibilità di componentistica coordinata (contattori, accessori, segnalazioni).

YAGEO

Yageo è nota in ambito componentistica e protezione; in contesti di quadro e automazione può essere valutata quando si cercano soluzioni affidabili e compatibili con logiche di manutenzione snelle, privilegiando semplicità di gestione e disponibilità a magazzino per ricambi.

PILZ

Pilz è spesso associata a soluzioni orientate a sicurezza e automazione industriale. In un’ottica di impianto, può essere rilevante quando l’integrazione con la logica di controllo e le procedure di sicurezza (segnalazioni, catene di consenso/arresto) è un requisito progettuale, soprattutto in macchine con esigenze di compliance e gestione strutturata degli stati.

Normative e certificazioni

Standard IEC/EN

Per i relè termici e i dispositivi di comando e protezione motore, in ambito industriale è rilevante la conformità agli standard IEC/EN applicabili ai dispositivi di manovra e protezione e alle apparecchiature di comando in bassa tensione. In pratica, la conformità garantisce criteri comuni su prestazioni, prove e comportamento in condizioni d’impiego previste.

Certificazioni di sicurezza

Oltre agli standard di prodotto, verificare:

  • marcature e dichiarazioni di conformità richieste per l’installazione in quadro
  • coerenza con la documentazione di macchina/impianto (schemi, analisi del rischio, procedure di manutenzione)
  • requisiti del cliente finale (audit, capitolati, standard interni di stabilimento)

Conformità ambientale

In contesti con requisiti di supply chain e sostenibilità, è utile assicurarsi che il relè termico e la relativa documentazione siano allineati alle direttive e policy ambientali applicabili (materiali, tracciabilità, conformità alle restrizioni sulle sostanze), facilitando qualifica fornitore e gestione ricambi.

Domande frequenti su relè termico

Quali sono i principali vantaggi di un relè termico rispetto ad altre soluzioni di protezione?

Offre una protezione mirata ai sovraccarichi del motore con intervento “tempo-corrente”, facilmente coordinabile con contattore e circuito di comando; è semplice da tarare e manutenere e consente segnalazione di scatto tramite contatti ausiliari.