Rexel / Marchi / DKC

DKC Armadi Stradali in Vetroresina

Linea Conchiglia

DKC, con la linea Conchiglia, offre al mercato due gamme distinte di armadi da esterno in vetroresina, entrambe progettate con materiali di prima qualità per garantire durevolezza e massima protezione degli equipaggiamenti elettrici.

Serie CV-BV - IP44

Gli armadi in vetroresina della serie CV-BV sono certificati IMQ secondo CEI EN 62208 e possono essere installati a parete, a palo, a pavimento, con piedistallo o con basamento ispezionabile, a seconda delle esigenze.

Gli armadi serie CV-BV presentano una serie di caratteristiche che li rendono non solo funzionali, ma anche sicuri e resistenti agli urti:

  • Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529.
  • Reticolo sottotetto che assicura una ventilazione naturale del vano apparecchiature.
  • Carichi massimi ammissibili garantiti sulle piastre di fondo per le differenti dimensioni di armadio.
  • Serrature con chiusura in tre punti per una perfetta aderenza della porta all’armadio.
  • Maniglia a filo porta contro gli atti vandalici.
  • Accessori per installazione in esterno con un duplice trattamento di protezione.
  • Cerniera in resina termoplastica, rinforzata con fibra di vetro (IXEF), resistente agli agenti atmosferici, all’invecchiamento e alla corrosione.

Scopri i prodotti

Serie Grafi

Progettati per installazioni destinate alle reti di distribuzione elettrica, telefonica, gas e acqua, impianti semaforici ed in generale per tutti i sistemi di gestione destinati ad essere installati all’esterno.

Oltre alla qualità, affidabilità e sicurezza, presentano 3 grandi vantaggi: personalizzazione, componibilità, design funzionale.

Inoltre, garantiscono la massima libertà compositiva dei singoli vani, per un risultato eccellente non solo dal punto di vista delle prestazioni meccaniche, ma anche dal punto di vista estetico.

Vantaggi:

  • Grado IP da 44 a 55 inserendo o togliendo la guarnizione dalle sedi.
  • Certificazione IMQ secondo CEI EN 62208.
  • Sistema di chiusura con maniglie a scomparsa.
  • Cerniere e paletti in acciaio inox ad elevata resistenza alla corrosione.
  • Pannello posteriore munito di borchie per inserti filettati per fissaggio accessori.
  • Fiancate monoblocco ad elevata affidabilità elettrica e meccanica.
  • Modularità interna grazie alla disponibilità di una vasta gamma di accessori e alla possibilità di personalizzare anche vani multipli in modalità differenti.
  • Installazione a parete, a palo, a pavimento a seconda delle esigenze.
  • Integrazione dell’armadio stradale in vetroresina serie Grafi con i sistemi di ricarica per veicoli elettrici.

Scopri i prodotti

Configuratore per armadi serie Grafi

Lo strumento è una Web App che permette all’utente di facilitare e velocizzare il processo di configurazione e personalizzazione di Grafi.

I vantaggi:

  • Massima personalizzazione.
  • Accessori o particolari tecnici abbinati automaticamente.
  • Non occorre il download essendo una Web App.
  • Preventivo in PDF generato automaticamente.
  • Sezione dedicata ai contenuti del sito e al canale YouTube dove trovare video tutorial con istruzioni di montaggio.

Accedi al configuratore