Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM286053
Cod. Produttore
286053
Cod. EAN
4015082860530

Informazioni di prodotto

ZP-WHK CONT.AUS. 1SCAMBIO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PLS, PLZ, PKNM, ZP-A40...-ASA...IHK...WHK, Z-MS, per 1W, 0.5 contatti ausiliari, per PLS, PLZ, PKNM, ZP-A40...-ASA...IHK...WHK, Z-MS, 1W, contatti ausiliari 0.5 unità passo, 1WTE

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

3 A

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

1

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

6 A

Produttore

ZP-WHK CONT.AUS. 1SCAMBIO