Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248438
Cod. Produttore
248438
Cod. EAN
4015082484385

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario ZP-ASA/24 ideale per quadri di distribuzione, garantisce efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento stabile e sicuro
  • Ottimizzazione dei consumi elettrici

Documentazione tecnica

ZP-ASA/24 BOB.LANCIO CORR. 12-60V(S248438 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001286 - Contatto ausiliario per quadro di distribuzione

dispositivo supplementare

sganciatore di apertura

larghezza totale (TE)

1

tensione di dimensionamento

24 V

tipo di tensione di comando

AC

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

1

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

15 A

Serie

None

Produttore

ZP-ASA/24 BOB.LANCIO CORR. 12-60V(S

€ 28,94 x 1 pz.
(pz.)