Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZZ2126G
Cod. Produttore
NSYZZ2126G
Cod. EAN
3606480726316

Informazioni di prodotto

Zoccolo ZZ in poliestere 200x1250x620 mm.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo da utilizzare con cassette Thalassa PLA e Thalassa PHD Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 1285 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 610 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

1285 mm

Tipologia

Base completa

altezza

200 mm

profondità

620 mm

Adatto per armadi di larghezza

1250 mm

Adatto per armadi di profondità

620 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7030

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT for outdoors operation /

Produttore

Zoccolo ZZ in poliestere 200x1250x620 mm