›

ZOCCOLO PROFIL. H.100 MM. P.400 L.

DKC
Cod. Rexel S3R1ZUE41-100
Cod. Produttore R1ZUE41-100
Cod. EAN 8033603474406

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Profondità: 400 mm
  • Larghezza: 1 mm
  • Materiale: lamiera acciaio 30/10
  • Finitura: verniciato RAL 7011
  • Tipo: zoccolo profilato
  • Compatibilità: non per CAE/DAE
  • Serie: CQE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lo zoccolo unico in lamiera pressopiegata per CQE, è realizzato in lamiera d’acciaio sp. 30/10 pressopiegata e profilata a “C”, verniciato RAL 7011 liscio. Completo di flange di chiusura laterali (solo su altezza 200) e viteria di montaggio. Non può essere applicato sugli armadi della serie CAE e DAE. In presenza di risalita cavi con accesso frontale larghezza 300 mm, in fase d'ordine fornire la configurazione della batteria di armadi per la foratura.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

profondità

400 mm

max. capacità di carico

1000 kg

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7011

resistenza agli urti

Altro

adatto per sistemazione cavi

ZOCCOLO PROFIL. H.100 MM. P.400 L.