Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9015
Cod. Produttore
9015
Cod. EAN
8012823072425

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 3P S.60

Documentazione tecnica

Zoccolo per circuito stampato. Montaggio: montaggio diretto (A): 10 Colore: Blu

tipo di montaggio

montaggio diretto

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

larghezza

28 mm

altezza

28 mm

profondità

13.5 mm

numero di pin

11

Produttore

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 3P S.