Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD95152SLA
Cod. Produttore
95152SLA
Cod. EAN
8012823302249

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.40/41/4

Documentazione tecnica

Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 12 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;ponticello plastico

tipo di montaggio

montaggio diretto

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

altezza

30.3 mm

numero di pin

8

profondità

9.2 mm

larghezza

13 mm

Produttore

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.