Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYZUN68VDA
Cod. Produttore
NSYZUN68VDA
Cod. EAN
3606480174254

Informazioni di prodotto

Zoccolo P/11000 600X800X100

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La serie Actassi VDA/VDS è realizzata in acciaio piegato, verniciata a polvere di poliestere epossidico, RAL 7011 grigio scuro. Pretranciati laterali e posteriori per ingresso cavi. Adatto per armadio di larghezza 600 mm e profondità 800 mm.

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

adatto per sistemazione cavi

profondità

800 mm

larghezza

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

800 mm

colore

grigio

altezza

100 mm

materiale

acciaio

Serie

Actassi

Produttore

ZOCCOLO P/11000 600X800X100