Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYZUN66VDA
Cod. Produttore
NSYZUN66VDA
Cod. EAN
3606480174247

Informazioni di prodotto

Zoccolo P/11000 600X600X100

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lo zoccolo Actassi VDA/VDS per armadio è realizzato in lamiera di acciaio piegato, vernice RAL 7011 grigio scuro, in poliestere epossidico, testurizzato e a polvere. Strisce laterali e posteriori dotate di un'area estraibile per l'ingresso dei cavi. Adatto ad involucri larghi 600mm e profondi 600mm.

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

adatto per sistemazione cavi

profondità

600 mm

larghezza

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

colore

grigio

altezza

100 mm

materiale

acciaio

Serie

Actassi

Produttore

ZOCCOLO P/11000 600X600X100