› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Zoccolo montaggio separato relè termici ZB32 industriale Germania

Cod. Rexel KM278473
Cod. Produttore 278473
Cod. EAN 4015082784737

Informazioni principali

  • Descrizione: Zoocolo montaggio separato
  • Compatibilità: Relè termici grandezza ZB32
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Tipo montaggio: Separato
  • Applicazione: Protezione motori
  • Dimensioni: Standard ZB32
  • Materiale: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Zoccolo per montaggio SEPA progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nel tempo. Ideale per applicazioni industriali, facilita il collegamento e la gestione delle linee elettriche trifase L1, L2 e L3, offrendo un supporto solido e funzionale per l'integrazione di accessori elettrici. La struttura compatta e robusta consente un montaggio semplice e preciso, ottimizzando lo spazio e migliorando l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Zoccolo per montaggio separato relè termici grandezza ZB32

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Base

Accessorio

Serie

Moeller series

Zoccolo montaggio separato relè termici ZB32 industriale Germania