› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ZOCCOLO- INTERFACCIA PER CONNESSION

Cod. Rexel ONP2RVC8IF
Cod. Produttore P2RVC8IF
Cod. EAN 4549734763448

Informazioni principali

  • Serie: G2RV-ST
  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione di ingresso: 12-230 VAC/DC
  • Tipo contatto: SPDT
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale contatti: Ag alloy
  • Dimensioni: 90x88x6,2 mm
  • Certificazioni: UL, TÜV, Lloyd’s

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interfaccia per connessione multipla G2RV-SR700AP, 8 ingr. PNP, terminali a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

49,6 mm

altezza

67,16 mm

profondità

29 mm

numero di poli

8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Raccordo a innesto

ZOCCOLO- INTERFACCIA PER CONNESSION