Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZA276G
Cod. Produttore
NSYZA276G
Cod. EAN
3606480773037

Informazioni di prodotto

Zoccolo robusto e versatile, ideale per applicazioni multiuso con cassette PanelSeT PLA.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al kit completo con elementi di fissaggio
  • Dimensioni standardizzate per un montaggio rapido (744x200x550 mm)
  • Materiale resistente e protezione meccanica IK10 per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP44 contro polvere e acqua
  • Design compatto e stabile per sicurezza dell’impianto
  • Materiale plastico di qualità (RAL 7035) per lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 744 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 550 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10

colore

Grigio

larghezza

744 mm

Tipologia

Base completa

altezza

200 mm

profondità

620 mm

Adatto per armadi di larghezza

750 mm

Adatto per armadi di profondità

620 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7030

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Zoccolo in poliestere tipo ZA per PLA/PLAT H200xL700xP620 RAL 7035